品番 : EA986TC-150
品名 : 50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 東信製作所(トーシン) | 型番 | MYS50-P |
|---|---|---|---|
| 自在キャスター | |||
| プレートタイプ | |||
| ブレーキ付 | |||
| 材質 | 本体:ナイロン、車輪:ナイロン(ウレタン巻き) | 耐荷重 | 40kg |
| 車輪径(D) | 50mm | 取付高(H) | 71mm |
| プレートサイズ(B) | 38×38mm | 取付サイズ(b) | 26×26mm |
| 穴径(P) | φ6mm | 車輪幅(W/W') | 51mm/8mm |
| 偏芯(C) | 19mm | 旋回半径(A) | 54mm |
| 重量 | 166g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

