詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986TG-7

品名 : 50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

仕様

メーカー 東信製作所(トーシン) 型番 TUS50-P
耐荷重 60kg 取付高 65.5㎜
車輪径 50㎜ 車輪幅 45.5㎜
プレートサイズ 54mm プレート穴ピッチ 40㎜
穴径 5.5㎜ 半径 49mm
偏芯 15㎜ 材質 金具:スチール
本体:ナイロン
車輪:ナイロン・ウレタンエラストマー
重量 133g
プレートタイプ
自在キャスター
ストッパー付き
追加説明
カタログ価格

940 円(税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/10/08 13:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1675ページ
バリエーション一覧
EA986TG-6 40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
EA986TG-7 50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
EA986TG-8 60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • H:65.5㎜   D:50㎜   W:45.5㎜\nB:54㎜   b:40㎜   P:5.5㎜\nA:49㎜   C:15㎜   

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top