品番 : EA986TG-8
品名 : 60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
仕様
| メーカー | 東信製作所(トーシン) | 型番 | TUS60-P |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 80kg | 取付高 | 76mm |
| 車輪径 | 60mm | 車輪幅 | 46mm |
| プレートサイズ | 54mm | プレート穴ピッチ | 40㎜ |
| 穴径 | 5.5mm | 半径 | 56mm |
| 偏芯 | 17.5mm | 材質 | 金具:スチール 本体:ナイロン 車輪:ナイロン・ウレタンエラストマー |
| 重量 | 165g | ||
| プレートタイプ | |||
| 自在キャスター | |||
| ストッパー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 14:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1675ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986TG-6 40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) |
| EA986TG-7 50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) |
| EA986TG-8 60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
