詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986TG-11

品名 : 40mm キャスター(ツインホイール)

仕様

メーカー 東信製作所(トーシン) 型番 TU40-B
耐荷重 40kg 取付高 47㎜
車輪径 40㎜ 車輪幅 41.5㎜
ねじサイズ M8×P1.25mm 平径 14㎜
軸長 15㎜ 半径 35㎜
偏芯 15㎜ 材質 金具:スチール
本体:ナイロン
車輪:ナイロン・ウレタンエラストマ
重量 63g
ねじ取付けタイプ
自在キャスター
ストッパー無し
追加説明
カタログ価格

620 (税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/07/08 10:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1675ページ
バリエーション一覧
EA986TG-11 40mm キャスター(ツインホイール)
EA986TG-12 50mm キャスター(ツインホイール)
EA986TG-13 60mm キャスター(ツインホイール)
ウェブカタログ画像
  • H:47㎜   D:40㎜   W:41.5㎜\nS:14㎜   L:15㎜\nA:35㎜   C:15㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top