詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986TG-17

品名 : 50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

仕様

メーカー 東信製作所(トーシン) 型番 TUS50-B
耐荷重 60kg 取付高 58mm
車輪径 50mm 車輪幅 45.5mm
ねじサイズ M8×P1.25mm 平径 17mm
軸長 15mm 半径 49mm
偏芯 15mm 材質 金具:スチール
本体:ナイロン
車輪:ナイロン・ウレタンエラストマ
重量 109g
ねじ取付けタイプ
自在キャスター
ストッパー付き
追加説明
カタログ価格

900 円(税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/10/08 12:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1675ページ
バリエーション一覧
EA986TG-16 40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
EA986TG-17 50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
EA986TG-18 60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • H:58㎜   D:50㎜   W:45.5㎜\nS:17㎜   L:15㎜\nA:49㎜   C:15㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top