品番 : EA986TG-2
品名 : 50mm キャスター(ツインホイール)
仕様
| メーカー | 東信製作所(トーシン) | 型番 | TU50-P |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 60kg | 取付高 | 65.5㎜ |
| 車輪径 | 50㎜ | 車輪幅 | 45.5㎜ |
| プレートサイズ | 54mm | プレート穴ピッチ | 40㎜ |
| 穴径 | 5.5㎜ | 半径 | 40㎜ |
| 偏芯 | 15㎜ | 材質 | 金具:スチール 本体:ナイロン 車輪:ナイロン・ウレタンエラストマー |
| 重量 | 133g | ||
| プレートタイプ | |||
| 自在キャスター | |||
| ストッパー無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/08 14:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1675ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986TG-1 40mm キャスター(ツインホイール) |
| EA986TG-2 50mm キャスター(ツインホイール) |
| EA986TG-3 60mm キャスター(ツインホイール) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
