品番 : EA986TG-21
品名 : 40mm キャスター(ツインホイール/U3/8x16山)
カタログ訂正
25/12/08 取付高の訂正。誤:28mm、正:47mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 東信製作所(トーシン) | 型番 | TU40-B |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 40kg | 取付高 | 47㎜ |
| 車輪径 | 40㎜ | 車輪幅 | 41.5㎜ |
| ねじサイズ | U3/8x16山 | 平径 | 14㎜ |
| 軸長 | 15㎜ | 半径 | 35㎜ |
| 偏芯 | 15㎜ | 材質 | 金具:スチール 本体:ナイロン 車輪:ナイロン・ウレタンエラストマー |
| ねじ取付けタイプ | |||
| 自在キャスター | |||
| ストッパー無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/08/09 12:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1675ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986TG-21 40mm キャスター(ツインホイール/U3/8x16山) |
| EA986TG-22 50mm キャスター(ツインホイール/U3/8x16山) |
| EA986TG-23 60mm キャスター(ツインホイール/U3/8x16山) |
ウェブカタログ画像
拡大
