品番 : EA986TG-28
品名 : 60mm キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/U3/8x16山)
カタログ訂正
25/12/08 取付高の訂正。誤:54mm、正:69mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 東信製作所(トーシン) | 型番 | TUS60-B |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 80kg | 取付高 | 69mm |
| 車輪径 | 60mm | 車輪幅 | 46mm |
| ねじサイズ | U3/8x16山 | 平径 | 17mm |
| 軸長 | 15mm | 半径 | 56mm |
| 偏芯 | 17.5mm | 材質 | 金具:スチール 本体:ナイロン 車輪:ナイロン・ウレタンエラストマ |
| ねじ取付けタイプ | |||
| 自在キャスター | |||
| ストッパー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/30 06:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1675ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986TG-26 40mm キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/U3/8x16山) |
| EA986TG-27 50mm キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/U3/8x16山) |
| EA986TG-28 60mm キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/U3/8x16山) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
