詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986TH-101

品名 : 75mm キャスター(ツインホイール/W3/8")

仕様

メーカー 東信製作所(トーシン) 型番 T75-B
耐荷重 100kg 取付高 92㎜
車輪径 75㎜ 車輪幅 59㎜
ねじサイズ W3/8” 平径 17㎜
軸長 25㎜ 半径 58㎜
偏芯 20mm 材質 本体:ナイロン
車輪:ナイロン・ウレタンエラストマー
重量 271g
ねじ取付けタイプ
自在キャスター
ストッパー無し
追加説明
カタログ価格

1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 14:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1676ページ
バリエーション一覧
EA986TH-101 75mm キャスター(ツインホイール/W3/8")
EA986TH-103 100mm キャスター(ツインホイール/W3/8")
ウェブカタログ画像
  • H:92㎜   D:75㎜   W:59㎜\nS:17㎜   L:25㎜\nA:58㎜   C:20㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top