品番 : EA986TH-104
品名 : 100mm キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/W3/8")
仕様
| メーカー | 東信製作所(トーシン) | 型番 | TSW100-B |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 120kg | 取付高 | 125㎜ |
| 車輪径 | 100㎜ | 車輪幅 | 72㎜ |
| ねじサイズ | W3/8” | 平径 | 21㎜ |
| 軸長 | 25㎜ | 半径 | 95㎜ |
| 偏芯 | 28㎜ | 材質 | 本体:ナイロン 車輪:ナイロン・ウレタンエラストマー |
| 重量 | 626g | ||
| ねじ取付けタイプ | |||
| 自在キャスター | |||
| 旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/08 14:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1676ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986TH-102 75mm キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/W3/8") |
| EA986TH-104 100mm キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/W3/8") |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
