品番 : EA986TH-7
品名 : 50mm キャスター(ツインホイール/クリーニング機能/M8xP1.25)
仕様
| メーカー | 東信製作所(トーシン) | 型番 | TND50-B |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 30kg | 取付高 | 63.5㎜ |
| 車輪径 | 50㎜ | 車輪幅 | 47㎜ |
| ねじサイズ | M8×P1.25 | 平径 | 14㎜ |
| 軸長 | 15㎜ | 半径 | 48㎜ |
| 偏芯 | 19㎜ | 材質 | ナイロン |
| 重量 | 102.8g | ||
| ねじ取付けタイプ | |||
| 自在キャスター | |||
| ストッパー無し | |||
| クリーニング機能搭載。本体と車輪を外して掃除が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/12 07:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1675ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986TH-6 50mm キャスター(ツインホイール/クリーニング機能/U3/8x16山 |
| EA986TH-7 50mm キャスター(ツインホイール/クリーニング機能/M8xP1.25) |
| EA986TH-8 50mm キャスター(ツインホイール/クリーニング機能/M10xP1.5) |
