品番 : EA986WB-70
品名 : 75x32mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)
仕様
| 材質 | タイヤ:MCナイロン、リム:スチール | 耐熱温度 | -40℃~120℃ |
|---|---|---|---|
| 車輪径×幅 | 75×32mm | 耐荷重 | 360kg |
| 軸径 | 10mm | 軸幅 | 36mm |
| リム幅 | 45mm | ベアリング幅 | 25.3mm |
| 重量 | 210g | 用途 | 台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー |
| 特長 | 大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性 | ||
| ボールベアリング | |||
| 水のかかる場所でも使用可能です。 | |||
| CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,350 円(税抜)/ 5,885 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/10 15:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1698ページ | ||||
