品番 : EA986WC-180
品名 : 180x45mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)
仕様
| 材質 | タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス | 耐熱温度 | -40℃~120℃ |
|---|---|---|---|
| 車輪径×幅 | 180×45mm | 耐荷重 | 960kg |
| 軸径 | 20mm | 軸幅 | 54mm |
| リム幅 | 72mm | ベアリング幅 | 42.2mm |
| 重量 | 1200g | 用途 | 台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー |
| 特長 | 大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性 | ||
| ボールベアリング(ステンレス) | |||
| ステンレス製ベアリングで錆びに強い。 | |||
| CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,400 円(税抜)/ 43,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/24 06:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1698ページ | ||||
