品番 : EA986WD-65
品名 : 65x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
仕様
| 材質 | MCナイロン | 耐熱温度 | -40℃~150℃ |
|---|---|---|---|
| 車輪径×幅 | 65×34mm | 耐荷重 | 410kg |
| 軸径 | 12mm | 軸幅 | 39mm |
| リム幅 | 40mm | 重量 | 150g |
| 用途 | 台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー | 特長 | 大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性 |
| ベアリングなし | |||
| 強度・耐熱性に優れてます。 | |||
| 水中での使用も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 11:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1698ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986WD-50 50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) |
| EA986WD-65 65x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) |
| EA986WD-75 75x32mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) |
| EA986WD-100 100x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) |
| EA986WD-150 150x44mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) |
ウェブカタログ画像
拡大
