詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986WE-75

品名 : 75x32mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン車)

仕様

材質 タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 耐熱温度 -40℃~150℃
車輪径×幅 75×32mm 耐荷重 440kg
軸径 10mm 軸幅 36mm
リム幅 45mm ベアリング幅 25.3mm
重量 230g 用途 台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー
特長 大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性
ボールベアリング
ベアリングには耐熱グリスを使用しています。
強度・耐熱性に優れてます。
水のかかる場所でも使用可能です。
追加説明
カタログ価格

8,060 (税抜)/ 8,866 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/02 06:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1698ページ
バリエーション一覧
EA986WE-50 50x24mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)
EA986WE-65 65x34mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)
EA986WE-75 75x32mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン車)
EA986WE-100 100x34mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)
EA986WE-150 150x44mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top