品番 : EA986Y-31A
品名 : 26型 折畳み式自転車
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 一部お客様組立品 | タイヤサイズ | 26インチ |
|---|---|---|---|
| フレームカラー | ホワイト×レッド | 組立サイズ | 168×58×99cm |
| 折畳サイズ | 96.5×41×74cm | シフト | 18段変速 |
| 推奨適応体重 | 65kg | フォーク | サスペンションフォーク |
| ブレーキ | アルミVタイプ | 材質 | フレーム:スチール リム:アルミ |
| 重量 | 17.5kg | ||
| スポーティな外観にフルサスペンション、18段変速機を搭載した26インチ折り畳み式自転車 | |||
| 前後のサスペンションにより走行中の負担を軽減します。 | |||
| JISフレーム強度試験合格品 | |||
| ※他社製品の26インチの折畳み自転車では、ハンドルの固定を手動レバーで行うタイプが事故を起こしていますが、当製品は工具で固定するタイプですので安全上の不安はありません。 (取説や警告ステッカーをご理解の上でご使用願います) | |||
| ※防犯登録などの各種手続きは全てお客様での登録となります。 お近くののサイクルショップなどでの各種手続きをお願いします。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,500 円(税抜)/ 54,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 12:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2462ページ | ||||
代替品
![]() |
|

