詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986YB-22

品名 : 18インチ 電動三輪自転車

仕様

メーカー ミムゴ 型番 BEPN18
商品名 E-PARTON(イーパートン) タイヤサイズ フロント:18型、リア:14型×2
ギア数 変速なし 重量(kg) 27.5
カラー ブリックレッド(マット) フレーム材質 スチール
サイズ 140×58×95.5cm 推奨適応体重 65kg
適応身長 130cm~ バッテリー リチウムイオンバッテリー(5.8Ah)
充電器 電源:AC100V~240V 充電時間 約3時間30分(PSEマーク)
サドル地上高さ 約67.5~84.5cm アシスト切替 3モード(低・中・高)
走行距離 低モード:約30km
中モード:約25km
高モード:約20km
カゴサイズ 前カゴ:約340×290×210mm
後カゴ:約320×400×230mm
ブレーキ 前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ
後輪:サーボブレーキ
モーター ブラシレスモーター(定格出力:250W)
仕様 アシスト機能、シングルギア、スイング機能、ワンタッチコントローラー、前カゴ(大型樹脂製)、後カゴ(メッシュ)、LEDライト、前輪錠(スペアキー付)、耐摩耗タイヤ 付属品 バッテリー充電器(スペアキー付)
ひと回り小さいサイズで安心感アップ!両足が地面にしっかり着いて無理なく乗れます。
方向転換などに車体を支えやすい便利な持ち手付きのサドルです。
音鳴りの解消!湿気の多い日もキーキー鳴りにくいリアブレーキ。
普通自転車として公道を走れる型式認定番号TSマーク取得
※防犯登録などの各種手続きは全てお客様での登録となります。
お近くののサイクルショップなどでの各種手続きをお願いします。
〈注意〉バッテリーは自然放電します。バッテリー残量が少ないまま長期間使用されない場合、保護回路が働き電源が入らなくなることがあります。商品到着後は1週間以内に開封し、バッテリー残量が少ない場合は充電してください。また、使用していなくても定期的に充電してください。
追加説明
カタログ価格

180,000 円(税抜)/ 198,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 12:57現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2463ページ

代替品

EA986YB-25
  • 品番

    EA986YB-25

  • コメント

    18型、電動三輪車、マットカーキ

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top