詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986YB-2A

品名 : 20インチ 折り畳み式自転車

仕様

メーカー ミムゴ 型番 MG-AP206NL
商品名 ACTIVEPLUS(アクティブプラス) タイヤサイズ 20型
ギア数 6段変速 カラー シルバー
重量(kg) 18 フレーム材質 スチール
組立サイズ 147×56×100cm 折りたたみサイズ 83×40×58cm
推奨適応体重 65kg サドル高さ 約750~930mm
フレームの折畳み部分を2重に固定
JISフレーム強度試験合格品
ノーパンクタイヤで空気入れ不要
追加説明
カタログ価格

40,000 (税抜)/ 44,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/12 10:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2463ページ

代替品

EA986YB-2B
  • 品番

    EA986YB-2B

  • コメント

    変更点:リアサスペンション・フロントキャリア追加

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top