品番 : EA986YE-34
品名 : 22インチ用1本スタンド(正爪用/オートロック)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | Y-2697 |
|---|---|---|---|
| 適合タイヤサイズ | 22型 | サイズ(mm) | 83×50×310 |
| 重量(g) | 約450 | 材質 | 鉄(クロムめっき) |
| 正爪用 | |||
| スタンドを立てるとロックできるオートロック式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/06/18 08:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2464ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986YE-33 20インチ用1本スタンド(正爪用/オートロック) |
| EA986YE-34 22インチ用1本スタンド(正爪用/オートロック) |
| EA986YE-35 24インチ用1本スタンド(正爪用/オートロック) |
| EA986YE-36 26インチ用1本スタンド(正爪用/オートロック) |
ウェブカタログ画像
拡大
