品番 : EA986YE-41
品名 : サークル錠(自転車用/シルバー)
仕様
| 内径(mm) | 90.3 | 開口幅(mm) | 51 |
|---|---|---|---|
| カラー | シルバー | サイズ | 約120×140mm |
| 重量(g) | 360(本体のみ) | キータイプ | ディンプルキー |
| 材質 | アルミダイカスト | 付属品 | ディンプルキー×3本、車体取り付けネジ、取付バンド6枚(φ13・16・19mm) |
| 抜き差しのスムーズな両面ディンプルキー採用 | |||
| 頑丈なφ10mm丸棒カンヌキを使用 | |||
| セーフティーツマミ付 | |||
| 取付バンド幅 | 13・16・19mm | ||
| 一般自転車用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 13:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2464ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986YE-41 サークル錠(自転車用/シルバー) |
| EA986YE-42 サークル錠(自転車用/ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
