詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986YE-44

品名 : サークル錠(自転車用/ボタン式/ブラック)

仕様

内径(mm) 80 開口幅(mm) 51
カラー ブラック サイズ 230×136×39mm
重量 290g キータイプ 8ボタンプッシュ式
材質 スチール
プレス式カンヌキ
指定のボタンを押し込むことで開錠できる。
開錠時に押し込んだボタンが自動的に戻るので、開錠番号を第三者に知られる可能性を軽減します。
取付バンド13mm内蔵
一般自転車用
鍵を持ち歩く必要が無いので、鍵の紛失や探す手間がありません。
追加説明
カタログ価格

2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/20 18:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2464ページ
バリエーション一覧
EA986YE-43 サークル錠(自転車用/ボタン式/シルバー)
EA986YE-44 サークル錠(自転車用/ボタン式/ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top