品番 : EA986YE-51
品名 : 33x53x65mm 小型ベル(自転車用/黒)
仕様
| 取付径 | φ22.2mm | 色 | 黒 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 33×53×65(H)mm | 重量(g) | 30 |
| 材質 | ベル:アルミニウム合金 ベース:ポリプロピレン |
||
| 自転車用 | |||
| 軽量コンパクトタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 51 (2026/10/08 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2465ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986YE-51 33x53x65mm 小型ベル(自転車用/黒) |
| EA986YE-52 33x53x65mm 小型ベル(自転車用/シルバー) |
ウェブカタログ画像
拡大
