詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986YE-74

品名 : 24x1-3/8インチ [自転車用]タイヤ

仕様

規格 WO サイズ(外径×幅) 24”×1-3/8”
材質 合成ゴム+天然ゴム
WIRED ON(ワイヤードオン)
耳部にワイヤーが入っていて、内圧でリムに保持されています。
追加説明
カタログ価格

2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/12 14:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2464ページ
バリエーション一覧
EA986YE-74 24x1-3/8インチ [自転車用]タイヤ
EA986YE-75 26x1-3/8インチ [自転車用]タイヤ
EA986YE-76 27x1-3/8インチ [自転車用]タイヤ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top