品番 : EA986YG-22
品名 : 自転車用ブレーキレバー(グレー)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | Y-2352 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 42×116×75 | 重量(g) | 約160 |
| カラー | グレー | 材質 | レバー:ナイロン(内部:鉄) ブラケット:鉄(クロムめっき) |
| シティ・軽快車などの補修用に。 | |||
| 大人・子供車向け | |||
| ※幼児車には対応しません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/12 18:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 2464ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986YG-21 自転車用ブレーキレバー(ブラック) |
| EA986YG-22 自転車用ブレーキレバー(グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
