品番 : EA986YH-17
品名 : 320x420x200mm カゴカバー(後用/厚手)
仕様
メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | Y-3387 |
---|---|---|---|
サイズ | 320×420×200(H)mm (最大:360×460×260(H)mm) |
重量(g) | 約188 |
材質 | 本体:ポリエステル・61D(ふた裏地:PVC) ファスナ:ポリエステル・PET |
||
後用 | |||
ファスナータイプ | |||
簡単取付け。フタ部は厚手の厚さです。普通サイズのカゴに適合 | |||
※フタ:芯材あり |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/14 12:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2574ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA986YH-16 320x420x200mm カゴカバー(後用) |
EA986YH-17 320x420x200mm カゴカバー(後用/厚手) |
拡大
※フタ部:厚手タイプ