品番 : EA986YH-21
品名 : 1950x1000mm 自転車カバー(レギュラー)
仕様
| サイズ | 1950×1000mm | 仕様 | レギュラー |
|---|---|---|---|
| カラー | グレー | 材質 | P-EVA |
| 耐熱温度 | 60℃ | 重量 | 約195g |
| 防水性・耐寒性に優れ、氷点下でもひび割れをおこしません。 | |||
| 軽快車・シティサイクル(20~27型)、三輪サイクル対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2527ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986YH-21 1950x1000mm 自転車カバー(レギュラー) |
| EA986YH-22 2000x1100mm 自転車カバー(ラージ) |
ウェブカタログ画像
拡大

