品番 : EA986YJ-1
品名 : 自転車用グリップ(ブラウン)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | Y-2313 |
|---|---|---|---|
| 内径×外径 | 22.2×29mm | 全長 | 110mm |
| カラー | ブラウン | 材質 | ポリ塩化ビニル |
| 入数 | 2本1組 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 18:33現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2465ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986YJ-1 自転車用グリップ(ブラウン) |
| EA986YJ-2 自転車用グリップ(グレー) |
| EA986YJ-3 自転車用グリップ(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2本入
