品番 : EA987CH-11
品名 : 100kg ロープホイスト(φ5mmx19.5mロープ/リング)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
荷重の1/7の力で揚げられます(1/7はあくまで理論値になります。実際は滑車とロープ等の摩擦やロープの重量の影響を受けるため、1/7以上の力が必要になります。)
仕様
| 使用荷重 | 100kg | 滑車 | 上部:4車、下部:3車 |
|---|---|---|---|
| 吊り上げ比 | 1:7(理論値) | ロープ長 | 19.5m |
| ロープ径 | 5mm | ロープ材質 | ポリプロピレン |
| ホイスト材質 | SPHC鉄(亜鉛メッキ) | 車輪材質 | ナイロン |
| 車輪径 | φ37mm | 揚程 | 2.5m |
| リング線径 | 6mm | 有効リング内寸 | 27×14mm(実寸) |
| リング口幅 | 7mm(実寸) | 重量(g) | 860 |
| リングはネジ式で開閉可能です。 | |||
| <<ご注意ください>> 荷重の1/7の力で揚げられます。(1/7はあくまで理論値になります。実際は滑車とロープ等の摩擦やロープの重量の影響を受けるため、1/7以上の力が必要になります。) 両側から滑車を挟んでいるプレートの中央部についているボルト・ナットは、少し余裕を残して締めてあります。 このボルトを締めすぎると、滑車が回らない又は回りにくくなるなどして、ロープが擦れ切れる可能性がある為です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/14 05:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1785ページ | ||||
代替品
![]() |
|

