詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987E-13

品名 : 250kg プレーントロリー

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 PT250
使用荷重(t) 0.25 適合ビーム幅(mm) 75・100
重量(kg) 1.4 最小走行半径 0.5m
注意 ・人間の搬送には使用できません。
・本機は室内仕様です。雨ざらし、野ざらしでの使用や保管は避けてください。
・カーブや継ぎ目などの走行がある場合は十分に安全を確認の上、ご使用ください。
・本機2台以上で一つの荷を搬送する(共吊り)場合も定格荷重は合計250kgになります。
スチール製
小型軽量なので一人でも取り付けることが出来ます。
分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。
二輪なので小回りが効きます。
小型・安価ですので工場の生産ラインや倉庫の省力化などにも最適です。
屋内専用
追加説明
カタログ価格

11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 03:38現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1741ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top