品番 : EA987EA-2
品名 : 2.0ton ギヤートロリー
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | GT2TON |
|---|---|---|---|
| 標準揚程 | 3m | 使用荷重 | 2t |
| 適合ビーム幅 | 100・125・150mm | 重量 | 20kg |
| 最小回転半径 | 1.3m | ||
| スチール製 | |||
| <組立方法(ビームへの取付)> 1.仮組されているトロリーの割りピンを抜き、キャッスルナットをはずしフレームを分離します。 2.ビーム幅に合うようハンガーの両側へ同数のカラーを入れビームに挟み込みながら再びフレームを合体させ、余ったカラーはフレームの外側のシャフトへ入れた上で、キャッスルナットを割りピンを穴に通して広げておきます。 (注)ハンガーは必ずフレームの丁度真ん中へくるようにしてください。 3.車輪がうまくビームに乗っているか、トロリーにガタがないか、等を確認してください。 4.ホイストやチェーンブロックを取り付けて完了です。スムーズに走行することを確認して、作業を開始して下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,500 円(税抜)/ 45,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/24 08:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1741ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987EA-1 1.0ton ギヤートロリー |
| EA987EA-2 2.0ton ギヤートロリー |
| EA987EA-3 3.0ton ギヤートロリー |
ウェブカタログ画像
拡大
