品番 : EA987EF-3
品名 : 3.15ton ギヤードトロリー式チェーンブロック
仕様
定格荷重(t) | 3.1 | 適合ビーム幅(mm) | 100・125・150 |
---|---|---|---|
重量(kg) | 57.5 | 標準揚程 | 3m |
最小の高さ(mm) | 180 | 最小回転半径(mm) | 1700 |
フック間最小距離 | 521mm | 横行平均手動力 | 8kg |
スチール製 | |||
ギヤードトロリ結合式です。 | |||
衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。 | |||
GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。 | |||
強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。 | |||
ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。 | |||
高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。 | |||
高精度なギヤと軸受け構造です。 | |||
異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。 | |||
信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。 | |||
フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。 | |||
二重カバーで雨水、塵埃を防御します。 | |||
作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。 | |||
巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
143,700 円(税抜)/ 158,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/12 16:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1790ページ |