詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FF-176

品名 : 12.5ton スイベルフック(ベアリング入)

フックに荷重がかかると自動でロックされる仕組みで安全に作業できます。

仕様

使用荷重(t) 12.5 口の開き(mm) 82
リング径(mm) 73 全長(mm) 479
材質 高張力合金鋼 重量 11.6kg
追加説明
カタログ価格

90,800 円(税抜)/ 99,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 20:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1755ページ
バリエーション一覧
EA987FF-171 1.12ton スイベルフック(ベアリング入)
EA987FF-172 2.0ton スイベルフック(ベアリング入)
EA987FF-173 3.15ton スイベルフック(ベアリング入)
EA987FF-174 5.3ton スイベルフック(ベアリング入)
EA987FF-175 8.0ton スイベルフック(ベアリング入)
EA987FF-176 12.5ton スイベルフック(ベアリング入)
ウェブカタログ画像
  • セルフロッキング機能

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top