品番 : EA987FF-26
品名 : 0.8ton スイベルジョイント(チェーン用)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | SJ5 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 0.8t | サイズ | 88(L)×20(W)mm |
| 使用チェーン径 | 5.6mm用 | 破断荷重 | 4t |
| 重量 | 0.26kg | 材質 | スチール |
| チェーン用ジョイント | |||
| よりもどし機能付のカップリングです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,190 円(税抜)/ 5,709 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 18:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1757ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987FF-26 0.8ton スイベルジョイント(チェーン用) |
| EA987FF-27 1.0ton スイベルジョイント(チェーン用) |
