詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FF-67

品名 : 26.5ton/51x350mm マスターリンク

仕様

材質 クロムモリブデン鋼 使用荷重(t) 26.5
サイズ(mm) A:51、B:32、
C:350、D:150
重量 24.4kg
とても頑丈なつくりになっています。
使用荷重は吊角度45°の時の値です。
追加説明
カタログ価格

57,500 (税抜)/ 63,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/01/12 01:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1757ページ
バリエーション一覧
EA987FF-61 3.15ton/18x135mm マスターリンク
EA987FF-62 4.25ton/22x160mm マスターリンク
EA987FF-63 6.7ton/26x180mm マスターリンク
EA987FF-64 11.2ton/32x200mm マスターリンク
EA987FF-65 17ton/36x260mm マスターリンク
EA987FF-66 21.2ton/45x340mm マスターリンク
EA987FF-67 26.5ton/51x350mm マスターリンク
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:51、B:32、C:350、D:150、E:190、F:70

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top