品番 : EA987FF-72
品名 : 2.0ton 安全フック
フックに荷重がかかると自動でロックされる仕組みで安全に作業できます。
仕様
| 使用荷重 | 2t | 口の開き | 40mm |
|---|---|---|---|
| リング径 | 25mm | 全長 | 175mm |
| 重量 | 880g | 材質 | 高張力合金鋼 |
| とても頑丈なつくりになっています。 | |||
| セルフロッキング機能付き | |||
| 安全ラッチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,360 円(税抜)/ 10,296 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 05:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1756ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987FF-71 1.12ton 安全フック |
| EA987FF-72 2.0ton 安全フック |
| EA987FF-73 3.15ton 安全フック |
| EA987FF-74 5.3ton 安全フック |
| EA987FF-75 8.0ton 安全フック |
| EA987FF-76 12.5ton 安全フック |
