品番 : EA987FN-12
品名 : トレーラーカプラークッション
仕様
| 全てのトレーラーカプラーに使用できます。 | |||
| トレーラーカプラーに取り付けるだけでバンパー、テールゲートを保護します。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/22 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1712ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA987FN-6 : 1-7/8"(48mm) トレーラーカプラー |
| 本体 | EA987FN-8 : 2"(50.8mm) トレーラーカプラー |
