詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FN-6

品名 : 1-7/8"(48mm) トレーラーカプラー

仕様

材質 スチール 耐荷重 908kg
適合ボール径 48mm(1.7/8”) サイズ 245(L)×81(W)mm
ハウジング内寸 76mm(3”)
SAE J684規格、VESC V-5規格準拠
亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現
アメリカ製
追加説明
カタログ価格

8,440 円(税抜)/ 9,284 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/10/06 06:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1712ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top