詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FN-31

品名 : 48mmx51mm トレーラーカプラー

仕様

材質 スチール 耐荷重(kg) 900
適用ボール径 48mm(1.7/8”) ハウジング内寸 51mm(2”)
追加説明
カタログ価格

4,610 (税抜)/ 5,071 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 20:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1761ページ

代替品

EA987FN-21
  • 品番

    EA987FN-21

  • コメント

    48x51mm ステンレス製

バリエーション一覧
EA987FN-31 48mmx51mm トレーラーカプラー
EA987FN-32 51mmx64mm トレーラーカプラー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top