品番 : EA987FP-34
品名 : 51mm/ 1" x54mm カプラーボール(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ボール径 | 51mm(2”) |
|---|---|---|---|
| ボルト(φ×長さ) | 25×54mm | 耐荷重(kg) | 2,267 |
| 重量 | 1129.4g | ||
| 耐食性や耐久性に優れたSUS304製 | |||
| 鏡面研磨 | |||
| ベースに2つの平面があり、取付時に持ちやすいようになっています。 | |||
| 耐荷重とサイズは商品の上部に刻印されています。 | |||
| ワッシャーとナット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,310 円(税抜)/ 5,841 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/22 11:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1712ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987FP-31 48mm/3/4"x54mm カプラーボール(ステンレス製) |
| EA987FP-32 48mm/ 1" x54mm カプラーボール(ステンレス製) |
| EA987FP-33 51mm/3/4"x54mm カプラーボール(ステンレス製) |
| EA987FP-34 51mm/ 1" x54mm カプラーボール(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA987FN-8 : 2"(50.8mm) トレーラーカプラー |
