詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FP-52

品名 : 51mm/1"x2" トレーラーカプラボール

モデルチェンジ内容

24/03/11 ボルトサイズφ25x51mm⇒φ25x50.7mm、形状変更(NO.56 1012)

仕様

材質 スチール(クロムメッキ仕上) 耐荷重(kg) 2250
ボール径 51mm(2”) ボルト(φ×長さ) 25×50.7mm
ワッシャーとナット付
追加説明
カタログ価格

2,050 (税抜)/ 2,255 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 367

(2025/11/05 15:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1761ページ
バリエーション一覧
EA987FP-51 48mm/ 3/4"x 57mm トレーラーカプラーボール
EA987FP-52 51mm/1"x2" トレーラーカプラボール
EA987FP-53 51mm/ 3/4"x 57 mm トレーラーカプラーボール
ウェブカタログ画像
面取り部対辺:約39mm
  • 面取り部対辺:約39mm
  • メッキの種類
  • 赤で囲んでいる部分の外径…約φ47mm\n※画像は旧デザインです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top