詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FT-2.5A

品名 : 2.5ton 安全フック

ラッチロック式で安全に作業できます

仕様

使用荷重 2.5t チェーンサイズ 10mm
サイズ L:170mm、B:47mm、
D:56mm、E:35mm、
F:15mm、G:24mm、
H:28.5mm、K:110mm
材質 特殊鋼
重量 1.5kg
フックに荷重がかかると自動でロックされる仕組みで安全に作業できます。
追加説明
カタログ価格

7,430 (税抜)/ 8,173 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 04:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1805ページ
バリエーション一覧
EA987FT-1.6A 1.6ton 安全フック
EA987FT-2.5A 2.5ton 安全フック
EA987FT-4A 4.2ton 安全フック
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • L:170mm B:47mm D:56mm E:35mm\nF:15mm G:24mm H:28.5mm K:110mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top