詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FZ-103

品名 : 0.32ton 鍛造アイフック(安全レバー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 炭素鋼(ユニクロメッキ)
安全ラッチ付
使用荷重 0.32t 口の開き 21mm
全長 104.5mm
追加説明
カタログ価格

1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/10 14:45現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA987FB-5
  • 品番

    EA987FB-5

  • コメント

    使用荷重1.0t用/クロメートメッキ/ラッチ付

ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top