品番 : EA987G-9
品名 : 1133kg スイベルアイフック(ステンレス製)
鍛造ステンレス製で頑丈です
仕様
| 使用荷重 | 1133kg | 口の開き | 27mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 202mm | 安全率 | 5:1 |
| 材質 | 鍛造ステンレス(SUS316) | 重量 | 1220.1g |
| 安全ラッチ付き | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/09 21:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1756ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987G-6 453kg スイベルアイフック(ステンレス製) |
| EA987G-7 680kg スイベルアイフック(ステンレス製) |
| EA987G-8 907kg スイベルアイフック(ステンレス製) |
| EA987G-9 1133kg スイベルアイフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
