品番 : EA987GC-1
品名 : 136kg アイフック(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 使用荷重 | 136kg |
|---|---|---|---|
| 口の開き | 16.8mm | リング内径 | 19.1mm |
| 全長 | 99mm | 重量 | 108.8g |
| 安全ラッチ付 | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 158 (2026/11/10 04:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1756ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987GC-1 136kg アイフック(ステンレス製) |
| EA987GC-2 158kg アイフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
