品番 : EA987GL-25
品名 : 3.2 ton/M24 回転アイナット
仕様
| メーカー | ルッドリフティングジャパン(RUD) | 型番 | VRM-M24 |
|---|---|---|---|
| リング線径 | 19mm | リング内径 | 48mm |
| ねじ径 | M24 | 使用荷重 | 3.2t |
| 締付トルク | 190Nm | 使用環境温度 | -40~100℃ |
| 材質 | ニッケルクロムモリブデン鋼 | 重量 | 0.9kg |
| ボルトに接続した際でもリング部が負荷方向に360°回転!全方向負荷可能な回転アイナット | |||
| 従来のアイナットでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能 | |||
| 取り付けの際、市販のレンチで締め付けできます。 | |||
| 並目 | |||
| ※接続するボルト等級は10.9級以上を使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,200 円(税抜)/ 37,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/19 07:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1760ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987GL-21 0.4 ton/M10 回転アイナット |
| EA987GL-22 0.75ton/M12 回転アイナット |
| EA987GL-23 1.5 ton/M16 回転アイナット |
| EA987GL-24 2.3 ton/M20 回転アイナット |
| EA987GL-25 3.2 ton/M24 回転アイナット |
| EA987GL-26 4.5 ton/M30 回転アイナット |
