品番 : EA987GZ-11
品名 : 3.0x25x40mm/7x19 ワイヤーアイボルト(ステンレス製)
仕様
材質 | SUS316 | 使用荷重 | 約109kg(φ15mm銅棒を通して引張試験を行った値) |
---|---|---|---|
サイズ | φ3mm 7×19mm ボルト:M10 ナット:M10 |
線径 | φ3mm |
ワイヤー構成 | 7×19 | 内寸 | 19×37mm |
ねじ径 | M10×24 | ||
アイ部分がワイヤーロープになっているので軽くて柔軟性があります。 | |||
垂直吊りのみ対応 | |||
並目 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/01 12:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1827ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA987GZ-11 3.0x25x40mm/7x19 ワイヤーアイボルト(ステンレス製) |
EA987GZ-12 4.0x34x65mm/7x19 ワイヤーアイボルト(ステンレス製) |
拡大