詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987HA-150A

品名 : 150mm 強力型滑車(1車)

船舶・土木・建築・建設工事での荷物の吊下げ・吊上げに

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 150×1S
材質 スチール 車径 150mm
使用荷重 2.0t 使用ロープ径 ~18mm
全長 465mm 重量 8.3kg
フック口開き 32mm シャフト径 28mm
べケット付(本体下部のリング)
1車
スナッチタイプ
スイベル式(360°回転)
スナッチタイプはワイヤーなどを途中から入れることが可能です。
先端加工(フック付き等)されたロープや長いロープを装着するときに便利です。
フック部分は鍛造鋼で外れ止めがついているので安全です。
シーブはメタル入りで、オイルレスメタル(焼結含油軸受け)を装着しています。
強力・堅牢な滑車です。
追加説明
カタログ価格

20,500 (税抜)/ 22,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/01/12 01:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1736ページ

代替品

EA987HA-175A
  • 品番

    EA987HA-175A

  • コメント

    サイズ違い:車径175mm

バリエーション一覧
EA987HA-75A 75mm 強力型滑車(1車)
EA987HA-100A 100mm 強力型滑車(1車)
EA987HA-125A 125mm 強力型滑車(1車)
EA987HA-150A 150mm 強力型滑車(1車)
EA987HA-175A 175mm 強力型滑車(1車)
EA987HA-200A 200mm 強力型滑車(1車)
ウェブカタログ画像
  • 裏面
  • A:465 B:168 C:60 D:20\na:315 E:32 F:28\n(単位mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top