詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987HF-100

品名 : 100mm/1ton 滑車(ベアリング入/首振り)

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 YBO100×1
使用荷重 1t 使用ロープ径 ~10mm
車数 1 車径 100mm
全長 285mm 全幅 121mm
溝幅 12mm オーフ径 16mm
重量 1.9kg 材質 スチール
首振りタイプ
ボールベアリング入り
頭部オーフ型
上部を開くとロープの途中からでも装着可能
追加説明
カタログ価格

10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 11:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA987HF-100 100mm/1ton 滑車(ベアリング入/首振り)
EA987HF-125 125mm/1.5ton 滑車(ベアリング入/首振り)
EA987HF-150 150mm/2ton 滑車(ベアリング入/首振り)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:285mm  B:121mm  D:16mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top