品番 : EA987HG-1
品名 : プーリーブロック
耐久性に優れています
仕様
| 材質 | 鉄鋳物 | 使用荷重 | 675kg |
|---|---|---|---|
| 車径 | 50mm | 使用ロープ径 | ~9.5mmまで |
| 全長 | 93mm | 重量 | 80g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,290 円(税抜)/ 6,919 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/08 17:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1715ページ 1738ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987HG-1 プーリーブロック |
| EA987HG-2 プーリーブロック |
