品番 : EA987HJ-12
品名 : 100mm/ 1ton オーフ型滑車
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | 100×1SOS |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 1000kg | 使用ロープ径 | 14mm |
| 車径(mm) | 100 | 全長 | 310mm |
| 横幅 | 110mm | 厚さ | 43mm |
| 仕様 | オーフ型 | 重量(g) | 2300 |
| 材質 | ステンレス | ||
| スナッチタイプは、ワイヤーロープを途中から入れる事が可能です。 | |||
| ベケット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,500 円(税抜)/ 40,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 07:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1737ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987HJ-1 75mm/ 500kg フック型滑車(ステンレス) |
| EA987HJ-11 75mm/ 500kg オーフ型滑車(ステンレス) |
| EA987HJ-2 100mm/ 1ton フック型滑車(ステンレス) |
| EA987HJ-12 100mm/ 1ton オーフ型滑車 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA987HJ-11です
